missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation Symmetry Shield RP18 Column

Product Code. 10753933
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
3.9 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10753933

Brand: Waters Corporation 186000109

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Reversed-phase columns contain patented embedded polar group technology that shields the silica residual silanol surface from highly basic analytes.

  • The reduced silanol activity for the SymmetryShield RP18 column significantly improves peak shape and resolution.

Spécification

Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
Pore Size 100 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis