missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 Nautilus
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
250 mm
Unit Size:
Each
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Pore Size | 100 Å |
| USP Type | L60 |
| Carbon Load | 16% |
| Endcapped | Yes |
| Type | Nucleosil C18 Nautilus |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto