missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18-HL HPLC Columns
Beschreibung
- High purity silica
- Excellent column stability
- Low to no detectable column bleed
- Multiple selectivity options
- 100% wettable for applications requiring high aqueous mobile phases
Spezifikation
Spezifikation
| Column Format | Microbore Column |
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Film Thickness | 3 μm |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Pore Size | 100 Å |
| Surface Area | 450 m2/g |
| USP Type | L1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?