missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectroflux∣r 120A, Lithium tetraborate & Lithium fluoride, 90:10 w/w%

Product Code. 11393268
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 kg
5 x 1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
5kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11393268

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036222.D9

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Often used in testing of petroleumSpectroflux™ 120A, Lithium tetraborate & Lithium fluoride, 90:10 w/w% is used in cement and steel industries. It is also useful for geo-scientists for mineralogical applications.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Often used in testing of petroleum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Melting Point 780°C
Physical Form Solid
Quantity 5 x 1 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt