missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Mini-Centrifuge
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Includes:
Adapter for 0.5 mL reaction vials
Standard rotor for reaction vials 6 x 1.5/2.0 mL, adapter for reaction vials 0.5 mL and one rotor for PCR vessel strips 2 x 8 reaction vials at 200 μL per strip
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Speed | 6,000 rpm |
| Height (Metric) Exterior | 120 mm |
| Width (Metric) Exterior | 130 mm |
| Type | Mini Centrifuge |
| Includes | Adapter for 0.5 mL reaction vials |
| Electrical Requirements | 220 V 50/60 Hz |
| Depth (Metric) | 150 mm |
| For Use With (Equipment) | 6 Reaction Vessels 1.5/2.0 mL |
| Net Weight | 494 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur