missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Crystal Clear PET Narrow Mouth Bottle
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Beschreibung
- Light and food safe
- High chemical resistance
- Largely diffusion proof
- Temperature resistant from -40 ... +60 °C
- Glass-clear
- Temperature resistant from -40 ... +60 °C
- Largely diffusion proof
- High chemical resistance
Spezifikation
Spezifikation
| Bottle Surface | Transparent |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Color | Blue, Crystal Clear |
| Description | PET narrow-neck bottle, glass-clear, with PP tamper-evident closure |
| For Use With (Application) | Light and Food Safe |
| Includes | Screw cap |
| Material | PET |
| Quantity | 10 Pk. |
| Screw Material | Polypropylene |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +60°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur