missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ HT8 GC Capillary Columns

Product Code. 10432905
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
25 m
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Unit Size:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Inner unitSize
10432905 60 m 0.25 mm Each
10157060 25 m 0.22 mm Each
15288693 60 m 0.32 mm Each
10701232 25 m 0.32 mm Each
10257493 30 m 0.25 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10432905 Supplier Trajan™ Supplier No. 054683

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Unique, high temperature phase designed for the analysis of polychlorinated biphenyl (PCB) congeners

  • High temperature, low bleed column
  • Preferred column for polychlorinated biphenyl (PCB) analysis
  • Separates PCBs on ortho ring as well as boiling point

Specifications

Max. Temperature 360/370°C
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 60 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.