missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azlon™ Polypropylene Y Pattern Connector
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outer:
12 mm
6 to 7 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Beskrivning
- Tapered arms are rigid with steps to give firm grip
- Autoclavable at 121°C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Diameter (Metric) Outer | 6 to 7 mm |
| Packaging Quantity | 10/Pk. |
| Shape | T Pattern |
| Color | White |
| Product Type | Connector |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering