missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Absorbent Paper

Artikelnummer. p-8007389
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Width (Metric):
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
100 sheets
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10420084

Brand: Carl Roth™ 1941.1

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Product Type Absorbent Paper
Length (Metric) 480 mm
Width (Metric) 600 mm
Dimensions (L x W) 480 x 600mm
Color White
No. per Pack 100/Pack
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.