missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 30472-001-30474

Weitere Details : Gewicht : 113.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15211035

  • 1860.93 € / 1 Stück


Verfügbar ab
09-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Tischunterschrank, Typ 90
  • Mit Zylinderschloss und Anzeige des Verriegelungszustands
  • Stahlblech pulverbeschichtet
  • Feuerbeständigkeit von 90 Minuten
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • GS-getesteteSicherheitsschränke

Garantie

Fünf Jahre

Spezifikation

Spezifikation

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
452 mm
452 x 470 x 502 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
502 mm
UB90.060.059.S
Pulverbeschichtet glatt
123,30 kg
470 mm
Stahlblech
574 mm
Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.059.S in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl)
574 x 593 x 600 mm
600 mm
1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl)
1
Sicherheitsunterbauschrank
593 mm
Lichtgrau (RAL 7035)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation