missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ Drahtloser Datenlogger

Ob bei transportierten oder gelagerten Proben – die Aufrechterhaltung der Kühlkette sicherzustellen, ist in jedem Fall sinnvoll. Mit Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ ist dies ein Kinderspiel.

Marke:  Thermo Scientific™ ST101-200

Weitere Details : Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15428300

  • 240.20 € / 1 Stück


Verfügbar ab
04-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verfolgen Sie die Temperatur, und kontrollieren Sie Ihre Module drahtlos mit Ihrem Smartphone und der Smart-Tracker Applikation.
  • Überwachen Sie Lagerräume, Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Heizgeräte und Transportverpackungen†
  • Laden Sie die Daten von jedem beliebigen Ort in die Cloud
  • Drahtlose Bluetooth-Verbindung für eine Anwendung bei einer Vielzahl von Behältertypen und Verpackungsmaterialien
  • Interner Fühler: -20 °C bis +60 °C oder -40 °C bis +85 °C
  • Externer PT100-Sensor: -200 °C bis +200 °C
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation

Spezifikation

Smart-Tracker wireless datalogging module with external temperature PT100 probe (3.5m cable length)
ST101-200
Not calibrated
Lithium
0.44 lb. (0.2kg)
Wireless Datalogging Module with External Probe
-200° to +200°C
Module, external sensor, lithium battery, two colored sensor rings and two side magnetic mount
Bluetooth Certification: FCC, CE
Not calibrated
0.24 x 0.63 x 1.02 in. (6 x 16 x 26mm) [Shipping]
Videos
Dokumentation


† Abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit und -verfügbarkeit