missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Mikroskop der PM-Serie

Das petrografische Mikroskop kann als Standard-Lichtfeldmikroskop oder als Polarisationsmikroskop verwendet werden. Das Motic™ Mikroskop der PM-Serie eignet sich besonders für Untersuchungen in der Geologie und Mineralogie.

Marke:  Motic™ 1100102201141

Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15425112

  • 535.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
04-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die PM-Serie enthält verschiedene Modelle mit dem ein-/ausschwenkbaren Analysator und Polarisator in der monokularen, binokularen und trinokularen Version oder mit λ-Viertel-Plättchen, vollem λ-Plättchen, Bertrand-Linse und einem koaxialen Fokussierungssystem.
  • Achromatische Objektive DIN EA 4X, 10X und 40X.
  • Analysator und Polarisator.
  • Basis- und erweiterte Version erhältlich.
Spezifikation

Spezifikation

Einschwenkbarer Analysator und Polarisator. Objekttisch: 130 mm Durchmesser, 360° drehbar in Schritten zu 1° mit Objekttischklemmen.
PM-1820
Achromatische Objektive EA, parfokal und parzentrisch 4X/0.10-, 10X/0.25- und 40 X/0.65-Feder.
Binokularkopf, 45° geneigt, 360°-Drehung.
Umgekehrt montierter, vierfach drehbarer Objektivrevolver mit positiven Klick-Stopps für präzise Vergrößerungsänderungen.
Petrographisches, polarisierendes Mikroskop
Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung.
Fokussierbar 1.25 N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter.
Weitfeldokulare WF10X/18 mm (eines mit einfachem Fadenkreuz).
Halogenbeleuchtung 12 V/20 W mit Helligkeitsregelung
220 V – 240 V (CE)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation