missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Kapillarschläuche aus PEEK

Flexible, braune Hochdruckschläuche für nahezu alle organischen und anorganischen Flüssigkeiten.

Marke:  Bohlender™ S1817-08

Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10004970

Menge Preis
1 28.46 € / 1 Meter
10 26.94 € / 1 Meter
Verfügbar ab
28-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • PEEK-Kapillarschlauch
  • Metallfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Druckbeständigkeit
  • Biokompatibel
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (Schmelzpunkt +334 °C)
  • Alternative für Kapillarröhrchen aus Titan oder Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

FDA-zertifiziert
0.25 mm
1.6 mm
1 Packung
350 bar
PEEK
-50 °C
0.25 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation