missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ NIR-Objektiv für PSM-1000

Objektiv mit Nahinfrarotbereich, geeignet für den Einsatz mit dem PSM-100 Mikroskop. Das Motic™ Objektiv NIR für PSM-1000 ist unendlich korrigiert, und das spannungsfreie optische System liefert scharfe, kontrastreiche Bilder.

Marke:  Motic™ 1101001703541

Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15425622

  • 2780.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für Laseranwendungen von sichtbar bis Nahinfrarot (1800 nm).
  • Geeignet für den Einsatz mit dem PSM-100-Mikroskop
  • Infinity korrigiert.
  • Die Anpassung der Parfokalität ermöglicht glatte Übergänge zwischen Vergrößerungen.
Spezifikation

Spezifikation

n.A.: 0.42, B: 19 mm
Objektiv
50 X
NIR, Plan-Apochromat
PSM-1000-Mikroskop für Sondenstation
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation