missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, 45°-Schliff

Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.

Marke:  Thermo Scientific™ ACAC0900130002EA0MNZ#0#G#

Weitere Details : Gewicht : 5.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15224788

  • 1330.00 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
22-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation

Spezifikation

130 mm
1 mm
Unbeschichtet
Nein
Kalknatronglas
90 mm
50 Stück in Papier
130 x 90 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation