missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, 1 mm

Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.

Marke:  Thermo Scientific™ AAAC0600070002EB0MNZ#0#G#

Weitere Details : Gewicht : 2.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15423315

  • 21.52 € / 100 Stück


Auf Lager, versandfertig: 7
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation

Spezifikation

70 mm
1 mm
Unbeschichtet
Nein
Kalknatronglas
60 mm
100 Stück in Papier
70 x 60 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation