missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen, MPC-Einsatz und Injektionsanschluss

Vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Sie die Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.

Marke:  Thermo Scientific™ SH30709.03

Weitere Details : Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15526849

  • 1493.10 € / 30 Stück


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.

Leistungsmerkmale:

  • 11 Größen von 50 ml bis 50 l
  • Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten

Empfohlen für:

  • Probenahme – Sammlung von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen

  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgütern aus Bioreaktoren

  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten

  • Trennung – Zufuhr und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus dem Trennsystem

  • Reinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung

  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme

  • Transport & Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Prozessintermediate in und zwischen Einrichtungen

Spezifikation

Spezifikation

cGMP
CX5-14 Single Web Folie
Gammabestrahlt
Nein
65.5 cm
Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, zweidimensional
3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 1/4 in. Injektionsanschluss
Umgebungstemperatur
20 l
43.2 cm
Videos
Dokumentation