missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen

Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen ermöglicht eine präzise Messung bestimmter Volumina.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 5145502F

Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15211149

  • 17.38 € / 2 Stück


Verfügbar ab
18-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konformität bestätigt
  • Mit Toleranzangaben
  • Ohne Stopfen
  • Blaue Graduierungen
Spezifikation

Spezifikation

Flach
Nein
250 ml
Messkolben ohne Stopfen
Borosilikatglas
220 mm
2
TS 14/23
Ohne Stopfen
Nicht steril
EN ISO 1042
250 ml
Blaue Ringmarkierungen
2
Messkolben ohne Stopfen
0.15 ml
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation