missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Aräometer mit feiner Graduierung ohne Thermometer, Serie L50

Das Dichtehydrometer mit hoher Graduierung ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C und DIN-konform für viele relative Dichtemessungen.

Marke:  Amarell™ H806210

Weitere Details : Gewicht : 0.12500kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10029832

  • 44.63 € / 1 Stück


Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Reference temperature 20°C
  • Each hydrometer length is 335mm
Spezifikation

Spezifikation

1Each
DIN12791
0.850 to 0.900g/cm3
0.0005g/cm3
±1g/cm3
335mm
20°C
Density Hydrometer
Videos
Dokumentation