missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kompaktwaage

Die perfekte kostengünstige und tragbare Waage ist ideal, wenn es auf die Kosten ankommt und zuverlässige Ergebnisse unerlässlich sind. Die Fisherbrand™ Compact Waage bietet Kapazitäten von 200 g bis 5 kg und eine Messwertanzeige von 0.1 g oder 1 g für den Einsatz im Klassenzimmer und im Bildungsbereich.

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Gewicht : 0.61288kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15305103

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 0800-20 88 40.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Sehr flache Bauweise
  • Großes, kontrastreiches LCD
  • Energiesparende automatische Abschaltfunktion
  • Tastenfeld mit zwei Tasten
  • Einfache Lagerung durch stapelbare Bauweise
  • Integrierte Wägezellenverriegelung
  • Über- und Unterlastanzeige
  • Digitale Kalibrierung über das Tastenfeld
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Drei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder optionaler Netzadapter
  • 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation

Spezifikation

200 g
Kompaktwaage
200 mm
LCD
Gewichtsbestimmung
200 x 140 x 40 mm
0.1 mg
140 mm
120 mm
Außen
0.1 g
3 s
3 Batterien Typ AA (inklusive) oder optionales Net
200 mm
0.1 mg
Videos
Dokumentation
Zubehör anzeigen