missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair 834 Smart Aufbewahrungsschrank mit Filter

Erlab™ Captair 834 Smarte Filter-Lagerschränke sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom durch den Schrank, fangen gefährliche Dämpfe in den Filtern auf und leiten saubere Luft zurück in den Raum.

Marke:  Erlab™ B03PA/11/AS

Weitere Details : Gewicht : 90.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15524470

  • 4485.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Filter AS – Für organische Dämpfe
  • Filter BE - für saure Dämpfe
  • Filter F – Für Formaldehyddämpfe
  • Typ 1C enthält einen Kohlefilter
  • Typ 1P2C enthält einen Partikelfilter und zwei Kohlefilter
  • Luftdurchflussmesser: 220 m3/h / 129 CFM
  • Stromversorgung: 80 bis 220 V, 50/60 Hz
  • Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
  • Türen: Klares, chemikalienbeständiges Acryl für leichte Sichtbarkeit
  • 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden kann
  • eGuard App (Android oder iOS): Damit können Sie ferngesteuert den Status des Lagerschranks überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem werden sofort Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet und PC) gesendet.
  • Alarm, wenn die Türen offen gelassen werden
Spezifikation

Spezifikation

Flaschen mit bis zu 120 x 1 l
500 mm
2140 bis 2300 mm
Filter AS
5
Lagerschrank mit Filter ohne Abluftleitung
Filterleistungen nach Standard AFNOR NF X 15-211:2009 getestet: Frankreich EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung
Stromverbrauch: 45 W
100 bis 120 Flaschen
2
900 mm
Videos
Dokumentation