missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair 483 Smart Abzugshaube

Erlab™ Captair 483 Smarte Abzugshauben verfügen über eine einfachen und innovative Kommunikationsmethode, damit Sie wissen, dass die Haube Sie schützt und in einem optimalen Betriebszustand ist.

Marke:  Erlab™ A64B/AS

Weitere Details : Gewicht : 90.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15524884

  • 7699.00 € / 1 Stück


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Typ C – Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe
  • Typ P – Partikelfiltration für Pulver
  • Filter AS – Für organische Dämpfe
  • Filter BE – Polyvalent für Säure + organische Dämpfe
  • Filter F – Für Formaldehyddämpfe
  • Filter K – Für Ammoniakdämpfe
  • Filter HP – HEPA H14:99.995 % effiziente Filtration von Partikeln mit einer Größe von über 0.1 µm
  • Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
  • Lufteinströmgeschwindigkeit: 0.4 bis 0.6 m/s/79 bis 118 fpm
  • Filtermodul aus Polypropylen
  • Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüftereinstellungen, Nutzungszeitgeber, Lüfterausfall, Lufteinströmgeschwindigkeit, automatische Filtersättigungserkennung
  • 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden kann
  • Damit können Sie ferngesteuert den Status der Abzugshaube überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem werden Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Computer) gesendet
  • Connectivity RJ45 Kabelverbindung zum Anzeigen und Ändern der Haubeneinstellungen
  • Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung mit > 650 Lux
  • Das Heißdraht-Anemometer gibt einen Alarm aus, wenn die Lufteinströmgeschwindigkeit abnimmt
Spezifikation

Spezifikation

660 m3/h / 388 CFM
749 mm
Typ 2C, AS
1435 mm
2 x C Filter
90 bis 220 V
Filterhaube ohne Abluftleitung
AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927:Deutschland – EN 1822:1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung
Stromverbrauch: 160 W
Handhabung von Flüssigchemikalien
50/60 Hz
Komplettöffnung oder Reverso Schieberahmen – Der einstellbare Rahmen sorgt für eine ergonomische Position für den Benutzer bei der Verwendung großer Geräte ohne Einbußen bei der Funktion
1280 mm
Videos
Dokumentation