missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair 321 Smart Abzugshaube

Erlab™ Captair 321 Smarte Abzugshauben verfügen über eine einfachen und innovative Kommunikationsmethode, damit Sie wissen, dass die Haube Sie schützt und in einem optimalen Betriebszustand ist.

Marke:  Erlab™ A60B/F

Weitere Details : Gewicht : 80.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15524530

  • 3699.00 € / 1 Stück


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 03-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Typ C – Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe
  • Typ P – Partikelfiltration für Pulver
  • Filter AS – Für organische Dämpfe
  • Filter BE – Polyvalent für Säure + organische Dämpfe
  • Filter F – Für Formaldehyddämpfe
  • Filter K – Für Ammoniakdämpfe
  • Filter HP – HEPA H14:99.995 % effiziente Filtration von Partikeln mit einer Größe von über 0.1 µm
  • Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
  • Lufteinströmgeschwindigkeit: 0.4 bis 0.6 m/s – 79 bis 118 fpm
  • Filtermodul aus Polypropylen
  • Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüftereinstellungen, Nutzungszeitgeber, Lüfterausfall, Lufteinströmgeschwindigkeit, automatische Filtersättigungserkennung
  • 1 bis 4 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden können
  • Mit der App können Sie ferngesteuert den Abzug überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem sendet sie Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Computer)
  • RJ45 Kabelverbindung
  • Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung mit > 650 Lux
  • Elektronisches Anemometer – zeigt die Lufteinströmgeschwindigkeit der Einheit an
Spezifikation

Spezifikation

220 m3/h / 129 CFM
620 mm
Typ 2C, F
1205 mm
2 x C Filter
90 bis 220 V
Filterhaube ohne Abluftleitung
AFNOR NF X 15-211:2009 : Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927: Deutschland – EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung
Stromverbrauch: 65 W
Handhabung von Flüssigchemikalien
50/60 Hz
Die längliche Form sorgt für eine ordnungsgemäße Funktion bei ergonomischer Mobilität
780 mm
Videos
Dokumentation