missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Auslegerstativ mit Basis und Gelenkarm

Gelenkarme bieten große Bewegungsfreiheit und Positionierung. Der Motic™ Auslegerständer mit Gelenkarm und Stand ermöglicht die Groß-, Fein-, stabile und fließende Positionierung des Mikroskops.

Marke:  Motic™ 1101010100071

Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15425392

  • 467.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Umfangreiche, feine, stabile und fließende Mikroskop-Positionierung.
  • Ideale Option für die Einrichtung einer Stichproben- und/oder Schnellprüfstation.
  • Die Gelenkarm-Bewegung in Kombination mit einem Mechanismus für schnelle Ver- und Entriegelung ermöglicht mehrere Beobachtungspunkte für eine Probe oder die Verwendung eines Stativs für Proben verschiedener Größen.
  • Die Schwenkmöglichkeit eignet sich für die Entnahme von Proben aus dem Arbeitsbereich.
  • Für verschiedene Mikroskope geeignet.
  • Kopfhalter erforderlich.
Spezifikation

Spezifikation

Kopfhalter erforderlich.
Standfuß
Mikroskop mit Auslegerstativ und Gelenkarm
Höhe der Basis: 445 mm, Höhe der Stange: 400 mm
Breite der Basis: 300 mm
Optisches Zentrum (max.): 780 mm
Stabdurchmesser: 32 mm, Halterungsdurchmesser: 25 mm
Mikroskope SFC-11 / SMZ-140 / SMZ-161 / SMZ-168 / SMZ-171 / K-Serie
Länge der Basis: 300 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation